H-19 チタンコート ダイヤモンドヤスリ3本組 ミネシマ 45849644

H-19 チタンコート ダイヤモンドヤスリ3本組 ミネシマ 45849644
H-19 チタンコート ダイヤモンドヤスリ3本組 ミネシマ 45849644

チタンコート ダイヤモンドヤスリ3本組

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード45849644品番H-19
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

ホビー用工具プラパーツからエッチングなどのメタルパーツまで研磨、彫金できるダイヤモンド粒子ヤスリセット。
表面にチタンコーティングを施し、硬度や防錆性がアップ。
プラもメタルもしっかり削り進められる粒度200番相当
収録形状:平、丸、甲丸

形状平、丸、甲丸粒度200番相当全長(mm)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤスリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする