DIJET(ダイジェット工業)
超硬中尺素材
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
厚さ(mm)
1
1
1.5
2
2.5
3
4
幅(mm)
4
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
45852338
品番
1×4×115
参考基準価格(税別)
¥490
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
ISO使用分類 K10 耐欠損性に優れる汎用材種
用途
鋳鉄・非鉄金属の中切削用
幅(mm)
4
厚さ(mm)
1
全長(mm)
115
厚さ公差(mm)
0~+0.15
幅公差(mm)
0~+0.2
材種
KT9
全長公差(mm)
0~+0.6
曲がり(mm)
≦0.2
注意
※個人宅の配送は不可となります。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、
ご注文内容確認画面
にてご確認ください。