2×7×115 超硬中尺素材 DIJET(ダイジェット工業) 45852417

超硬中尺素材

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
厚さ(mm)2
幅(mm)7
内容量1枚注文コード45852417品番2×7×115
参考基準価格(税別)¥1,240販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

ISO使用分類 K10 耐欠損性に優れる汎用材種

用途鋳鉄・非鉄金属の中切削用幅(mm)7厚さ(mm)2全長(mm)115厚さ公差(mm)0~+0.15幅公差(mm)0~+0.2材種KT9全長公差(mm)0~+0.6曲がり(mm)≦0.2
注意
※個人宅の配送は不可となります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文お送りできません

※出荷元が同じ場合、運賃総額が下がることがあります。金額は、ご注文内容確認画面にてご確認ください。

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金属素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする