曜日別特売
4100-B-3-16AT-L17 トリムシール 4100シリーズ Aタイプ 岩田製作所 45853114

※代表画像

4100-B-3-16AT-L17 トリムシール 4100シリーズ Aタイプ 岩田製作所 45853114
4100-B-3-16AT-L17 トリムシール 4100シリーズ Aタイプ 岩田製作所 45853114
4100-B-3-16AT-L17 トリムシール 4100シリーズ Aタイプ 岩田製作所 45853114

トリムシール 4100シリーズ Aタイプ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(1本)適合板厚(mm)1.2~2.4長さ(m)17注文コード45853114品番4100-B-3-16AT-L17
参考基準価格(税別)¥34,510販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」
扉などのクッション材、防塵対策に最適です。

適合板厚(mm)1.2~2.4長さ(m)17材質TPE寸法A(mm)6寸法t(mm)1.6寸法r(mm)3寸法B(mm)14.5寸法C(mm)2.2寸法G(mm)17RoHS指令(10物質対応)対応基本板厚(mm)1.6模様ファインペブル(細目模様)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-24
用途: 自動車のメンテナンス
サービス業

ホームセンターなどでも手に入らないので非常に助かる。品質ももうしぶんない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする