トリムシール 4100シリーズ Aタイプ

トリムシール 4100シリーズ Aタイプ - 岩田製作所トリムシール 4100シリーズ Aタイプ - 岩田製作所トリムシール 4100シリーズ Aタイプ - 岩田製作所トリムシール 4100シリーズ Aタイプ - 岩田製作所トリムシール 4100シリーズ Aタイプ - 岩田製作所トリムシール 4100シリーズ Aタイプ - 岩田製作所トリムシール 4100シリーズ Aタイプ - 岩田製作所トリムシール 4100シリーズ Aタイプ - 岩田製作所
(1件のレビュー)

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」
扉などのクッション材、防塵対策に最適です。

寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応模様ファインペブル(細目模様)
308件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合板厚(mm)
長さ(m)
材質
寸法A(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
458530264100-B-3-16A1袋(1本)1.2~2.415PVC61.6
21,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
458530354100-B-3-16AT1袋(1本)1.2~2.415TPE61.6
21,700
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
458530444100-B-3-16AT-L11袋(1本)1.2~2.41TPE61.6
2,030
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458530534100-B-3-16AT-L101袋(1本)1.2~2.410TPE61.6
20,300
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
458530624100-B-3-16AT-L111袋(1本)1.2~2.411TPE61.6
22,330
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458530714100-B-3-16AT-L121袋(1本)1.2~2.412TPE61.6
24,360
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458530874100-B-3-16AT-L131袋(1本)1.2~2.413TPE61.6
26,390
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458530964100-B-3-16AT-L141袋(1本)1.2~2.414TPE61.6
28,420
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
458531054100-B-3-16AT-L161袋(1本)1.2~2.416TPE61.6
32,480
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
458531144100-B-3-16AT-L171袋(1本)1.2~2.417TPE61.6
34,510
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458531234100-B-3-16AT-L181袋(1本)1.2~2.418TPE61.6
36,540
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458531324100-B-3-16AT-L191袋(1本)1.2~2.419TPE61.6
38,570
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458531414100-B-3-16AT-L21袋(1本)1.2~2.42TPE61.6
4,060
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
458531574100-B-3-16AT-L201袋(1本)1.2~2.420TPE61.6
40,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458531664100-B-3-16AT-L211袋(1本)1.2~2.421TPE61.6
42,630
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
458531754100-B-3-16AT-L221袋(1本)1.2~2.422TPE61.6
44,660
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
458531844100-B-3-16AT-L231袋(1本)1.2~2.423TPE61.6
46,690
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458531934100-B-3-16AT-L241袋(1本)1.2~2.424TPE61.6
48,720
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458532024100-B-3-16AT-L251袋(1本)1.2~2.425TPE61.6
50,750
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458532114100-B-3-16AT-L261袋(1本)1.2~2.426TPE61.6
52,780
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458532274100-B-3-16AT-L271袋(1本)1.2~2.427TPE61.6
54,810
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458532364100-B-3-16AT-L281袋(1本)1.2~2.428TPE61.6
56,840
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
458532454100-B-3-16AT-L291袋(1本)1.2~2.429TPE61.6
58,870
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458532544100-B-3-16AT-L31袋(1本)1.2~2.43TPE61.6
6,090
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
458532634100-B-3-16AT-L301袋(1本)1.2~2.430TPE61.6
60,900
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458532724100-B-3-16AT-L311箱(1本)1.2~2.431TPE61.6
62,930
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458532814100-B-3-16AT-L321箱(1本)1.2~2.432TPE61.6
64,960
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458532974100-B-3-16AT-L331箱(1本)1.2~2.433TPE61.6
66,990
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458533064100-B-3-16AT-L341箱(1本)1.2~2.434TPE61.6
69,020
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458533154100-B-3-16AT-L351箱(1本)1.2~2.435TPE61.6
71,050
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458533244100-B-3-16AT-L361箱(1本)1.2~2.436TPE61.6
73,080
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458533334100-B-3-16AT-L371箱(1本)1.2~2.437TPE61.6
75,110
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458533424100-B-3-16AT-L381箱(1本)1.2~2.438TPE61.6
77,140
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458533514100-B-3-16AT-L391箱(1本)1.2~2.439TPE61.6
79,170
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458533674100-B-3-16AT-L41袋(1本)1.2~2.44TPE61.6
8,120
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
458533764100-B-3-16AT-L401箱(1本)1.2~2.440TPE61.6
81,200
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458533854100-B-3-16AT-L411箱(1本)1.2~2.441TPE61.6
83,230
59,980
65,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458533944100-B-3-16AT-L421箱(1本)1.2~2.442TPE61.6
85,260
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458534034100-B-3-16AT-L431箱(1本)1.2~2.443TPE61.6
87,290
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458534124100-B-3-16AT-L441箱(1本)1.2~2.444TPE61.6
89,320
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458534214100-B-3-16AT-L451箱(1本)1.2~2.445TPE61.6
91,350
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458534374100-B-3-16AT-L461箱(1本)1.2~2.446TPE61.6
93,380
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458534464100-B-3-16AT-L471箱(1本)1.2~2.447TPE61.6
95,410
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458534554100-B-3-16AT-L481箱(1本)1.2~2.448TPE61.6
97,440
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458534644100-B-3-16AT-L491箱(1本)1.2~2.449TPE61.6
99,470
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458534734100-B-3-16AT-L51袋(1本)1.2~2.45TPE61.6
10,150
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
458534824100-B-3-16AT-L501箱(1本)1.2~2.450TPE61.6
101,500
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458534914100-B-3-16AT-L511箱(1本)1.2~2.451TPE61.6
103,530
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458535074100-B-3-16AT-L521箱(1本)1.2~2.452TPE61.6
105,560
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
458535164100-B-3-16AT-L531箱(1本)1.2~2.453TPE61.6
107,590
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-24
用途: 自動車のメンテナンス
サービス業

ホームセンターなどでも手に入らないので非常に助かる。品質ももうしぶんない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする