BIGMAN(ビッグマン)
丸箱屋槌
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45854964
品番
THM-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
箱屋型(丸):釘打ち、釘の抜き取りに使用。
用途
箱屋型(丸):釘打ち、釘の抜き取りに使用。
仕様
(鉄クサビ)2割出し
寸法(mm)
305×90×20
全長(mm)
305
質量(g)
275
頭径(Φmm)
21
材質(柄部)
樫柄(油染ニス)
材質(頭)
炭素工具鋼