4100-B-3-16CT-L26 トリムシール 4100シリーズ Cタイプ 岩田製作所 45856291

※代表画像

4100-B-3-16CT-L26 トリムシール 4100シリーズ Cタイプ 岩田製作所 45856291
4100-B-3-16CT-L26 トリムシール 4100シリーズ Cタイプ 岩田製作所 45856291
4100-B-3-16CT-L26 トリムシール 4100シリーズ Cタイプ 岩田製作所 45856291

トリムシール 4100シリーズ Cタイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(1本)適合板厚(mm)1.2~2.4長さ(m)26注文コード45856291品番4100-B-3-16CT-L26
参考基準価格(税別)¥52,780販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

「トリム」にクッション性のあるチューブがついた「トリムシール」
扉などのクッション材、防塵対策に最適です。

適合板厚(mm)1.2~2.4長さ(m)26材質TPE寸法H(mm)25.5寸法A(mm)6寸法t(mm)1.6寸法r(mm)3寸法B(mm)14.5寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応基本板厚(mm)1.6模様ファインペブル(細目模様)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする