E-047 お買得マイクロファイバークロス ワコー 45858427

お買得マイクロファイバークロス

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10枚)注文コード45858427品番E-047
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ホコリや汚れをシッカリ拭き取る!
洗車の拭き取りから車内清掃まで、いろんな用途に使用できます。
無数のミクロ繊維が汚れや水分をきれいに拭き取ります。

用途
洗車後の拭き取りに
車内のおそうじに
リビングなどのおそうじに
材質ポリエステル ナイロン寸法(mm)約300×300質量(g)約27危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする