曜日別特売
IX-FS8880C IXIL(イクシル) SUZUKI GSX-R1000 '12-'13 X55C スラッシュコーン スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) 45859179

IXIL(イクシル) SUZUKI GSX-R1000 '12-'13 X55C スラッシュコーン スリップオン マフラー

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1セット注文コード45859179品番IX-FS8880C
参考基準価格(税別)¥79,000販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980
用途
SUZUKI GSX 1000R ´12-13
材質ステンレスAISI304長さ(mm)331形状スラッシュコーン質量(kg)1タイプX55CコンプリートブラックHTペイント
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※下記はサイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする