曜日別特売
IX-OS8061VS IXIL(イクシル) SUZUKI GSX750RW '92-'95 SOVS オーバル 2-1 スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) 45859626

IX-OS8061VS IXIL(イクシル) SUZUKI GSX750RW '92-'95 SOVS オーバル 2-1 スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) 45859626
IX-OS8061VS IXIL(イクシル) SUZUKI GSX750RW '92-'95 SOVS オーバル 2-1 スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) 45859626

IXIL(イクシル) SUZUKI GSX750RW '92-'95 SOVS オーバル 2-1 スリップオン マフラー

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1セット注文コード45859626品番IX-OS8061VS
参考基準価格(税別)¥101,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
用途SUZUKI GSX 750 RW 92-95 2-1 (GR7BD)材質ステンレスAISI304長さ(mm)393形状オーバル130×100mm質量(kg)2.1タイプSOVSコンプリートマットポリッシュ
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※下記はサイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする