曜日別特売
IX-OS835RRB IXIL(イクシル) SUZUKI DL250 V-STROM '17-'18/GSX250R '17-'18 RC1B ヘキサコーン スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) 45860387

 

IX-OS835RRB IXIL(イクシル) SUZUKI DL250 V-STROM '17-'18/GSX250R '17-'18 RC1B ヘキサコーン スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) 45860387
IX-OS835RRB IXIL(イクシル) SUZUKI DL250 V-STROM '17-'18/GSX250R '17-'18 RC1B ヘキサコーン スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) 45860387
IX-OS835RRB IXIL(イクシル) SUZUKI DL250 V-STROM '17-'18/GSX250R '17-'18 RC1B ヘキサコーン スリップオン マフラー MAD MAX(マッドマックス) 45860387

IXIL(イクシル) SUZUKI DL250 V-STROM '17-'18/GSX250R '17-'18 RC1B ヘキサコーン スリップオン マフラー

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1セット注文コード45860387品番IX-OS835RRB
参考基準価格(税別)¥48,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980
用途
SUZUKI DL 250 V-STROM 17-18
SUZUKI GSX250R 17-18
材質ステンレスAISI304長さ(mm)344形状ヘキサコーン質量(kg)1.6タイプRC1BコンプリートブラックHTペイント
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※下記はサイレンサー(1本)のみの寸法・重量です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする