CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQSB オートスイッチ付き)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
12
ボディオプション
標準
オートスイッチ追記号
1ヶ付
注文コード
45874354
品番
CDQSB12-10D-M9BVS-XB24
参考基準価格(税別)¥10,180販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
¥9,298

新技術により耐久性4倍以上
メンテナンス回数の削減
既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一

ストローク(mm)
10
ボディオプション
標準
チューブ内径(Φmm)
12
オートスイッチ追記号
1ヶ付
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
最高使用圧力(MPa)
1
作動方式
複動式
使用流体
空気
リード線長さ(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付支持金具
通し穴・両端タップ共通(標準)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする