※代表画像
岩田製作所
フラップシール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(1本)
1袋(1本)
1箱(1本)
長さ(m)
17
17
17
11
12
13
14
15
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
適合板厚(mm)
1.2~2.4
1.2~2.4
2.0~3.0
2.4~4.0
全192種類を一覧で見る
内容量
1袋(1本)
注文コード
45876932
品番
TGB163-L17
参考基準価格(税別)
¥48,450
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ドア部の隙間をふさぐフラップ付きタイプ。
適合板厚(mm)
1.2~2.4
色
黒
長さ(m)
17
材質
PVC
寸法L(mm)
25.5
寸法A(mm)
6
寸法t(mm)
1.6
寸法B(mm)
14.5
寸法C(mm)
2.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
基本板厚(mm)
1.6
模様
ファインペブル(細目模様)