曜日別特売
TGB163-L23 フラップシール 岩田製作所 45876993

※代表画像

TGB163-L23 フラップシール 岩田製作所 45876993
TGB163-L23 フラップシール 岩田製作所 45876993
TGB163-L23 フラップシール 岩田製作所 45876993

フラップシール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(1本)
長さ(m)23
23
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
適合板厚(mm)1.2~2.4
内容量1箱(1本)注文コード45876993品番TGB163-L23
参考基準価格(税別)¥65,550販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
57,980

ドア部の隙間をふさぐフラップ付きタイプ。

適合板厚(mm)1.2~2.4長さ(m)23材質PVC寸法L(mm)25.5寸法A(mm)6寸法t(mm)1.6寸法B(mm)14.5寸法C(mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応基本板厚(mm)1.6模様ファインペブル(細目模様)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トリム・トリムシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする