TOSTEM(LIXIL)
ラシッサ Dフロアアース 木目タイプ DE-2B
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
内容量
1箱(6枚)
1箱(6枚)
1箱(3枚)
色
ナチュラルオークF
イタリアンウォルナットF
ウォルナットF
チェスナットF
チェリーF
ナチュラルオークF
ホワイトオークF
ホワイトペイントF
メープルF
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(6枚)
注文コード
45878456
品番
DK-DE2B01-MAFF
参考基準価格(税別)
¥28,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
厚さ(mm)
12
色
ナチュラルオークF
基材
(基材)アースボード
表面
ハイパーフィルム(フットフィール仕上げ)
工法
捨貼工法
表面仕上げ
ほんのり Foot feel
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません