DR-DE2B01H-MAFF ラシッサ Dフロアアース 木目タイプ DE-2B TOSTEM(LIXIL) 45878535

ラシッサ Dフロアアース 木目タイプ DE-2B

商品レビューを投稿する
取扱い終了特別運賃
内容量1箱(3枚)
ショコラオークF
内容量1箱(3枚)注文コード45878535品番DR-DE2B01H-MAFF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000
長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12ショコラオークF基材(基材)アースボード表面ハイパーフィルム(フットフィール仕上げ)工法捨貼工法表面仕上げほんのり Foot feelホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする