TOSTEM(LIXIL)
ラシッサ Dフロアアース 木目タイプ DE-2B
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5日以内出荷とは
内容量
1箱(3枚)
1箱(6枚)
1箱(3枚)
色
ホワイトペイントF
イタリアンウォルナットF
ウォルナットF
チェスナットF
チェリーF
ナチュラルオークF
ホワイトオークF
ホワイトペイントF
メープルF
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(3枚)
注文コード
45878605
品番
DW-DE2B01H-MAFF
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
長さ(mm)
1818
幅(mm)
303
厚さ(mm)
12
色
ホワイトペイントF
基材
(基材)アースボード
表面
ハイパーフィルム(フットフィール仕上げ)
工法
捨貼工法
表面仕上げ
しっかり Foot feel
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません