D2-DE2B01H-MAFF ラシッサ Dフロアアース 木目タイプ DE-2B TOSTEM(LIXIL) 45878614

ラシッサ Dフロアアース 木目タイプ DE-2B

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量1箱(3枚)
メープルF
内容量1箱(3枚)注文コード45878614品番D2-DE2B01H-MAFF
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598
長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12メープルF基材(基材)アースボード表面ハイパーフィルム(フットフィール仕上げ)工法捨貼工法表面仕上げさらっと Foot feelホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

床材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする