曜日別特売
2000SB-M エアーポンプ ケニス 45879497

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアーポンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
45879497
品番
2000SB-M
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
¥4,098

エアーポンプ2000SBと高性能ろ過器水作エイトコアMのセットです。
エアーポンプ内部の音を逃がさない特殊密閉構造で、従来のポンプより静音設計になっています。

付属品
3層構造マット、チューブ1m付
適合
水深50cm以下、幅120cm以下(水槽)
寸法(mm)
103×62×160
電源(V)
AC100、50/60Hz、2.1/1.9W
口径(Φmm)
送風:5(エアーホース用)
吐出量
0.5~1.5L/分 強弱調整ダイヤル付
寸法(cm)
40~45(水槽)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする