microSDXC

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード45880459 品番SUNEAST microSDXC SE-MCSD256GSI 256GB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
性能シーケンシャルR/W性能:【読取速度】(最大)90MB/s、【書き込み速度】(最大)78MB/s 寸法(mm)15×11×1 質量(g)15 容量(GB)(microSD)256 UHSスピードクラスUHS-T class10
注意
※実際のパフォーマンスはご利用の環境によって異なることがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37159877
2019-07-03
用途:
デジカメ、作業用記録に使用

コストパフォーマンスは5つ星。後はどれだけもつかが問題です。
ただ一流メーカー品と遜色は無いと思います。
迷ったら買いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする