曜日別特売
D-SNCB 40 防水用C型排水目皿 アウス 45881527

D-SNCB 40 防水用C型排水目皿 アウス 45881527
D-SNCB 40 防水用C型排水目皿 アウス 45881527
D-SNCB 40 防水用C型排水目皿 アウス 45881527

防水用C型排水目皿

商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び40
呼び径(A)40
内容量1個注文コード45881527品番D-SNCB 40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,800

接続(d)は管用平行ネジ(G)。ストレーナ―はロック式。接続管「2」は標準100L

寸法D1(mm)40寸法D2(mm)90寸法D3(mm)98寸法D4(mm)190寸法H1(mm)52寸法H2(mm)45寸法H3(mm)48~110寸法d(mm)47.803呼び40呼び径(A)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする