アウス
排水目皿(VP・VU兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び
200
40
50
65
75
100
125
150
200
呼び径(A)
200
40
50
65
75
100
125
150
200
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45881773
品番
D-3V-PU-N 200
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。
寸法D1(mm)
216
寸法D2(mm)
187
寸法H1(mm)
36
寸法H2(mm)
32
寸法H3(mm)
8
寸法d1(mm)
194
寸法d2(mm)
202
呼び
200
外径(Φmm)
216
呼び径(A)
200