D-3VT-PU 40 ツバ広排水目皿(VP・VU兼用) アウス 45881789

D-3VT-PU 40 ツバ広排水目皿(VP・VU兼用) アウス 45881789
D-3VT-PU 40 ツバ広排水目皿(VP・VU兼用) アウス 45881789
D-3VT-PU 40 ツバ広排水目皿(VP・VU兼用) アウス 45881789

ツバ広排水目皿(VP・VU兼用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び40
呼び径(A)40
内容量1個注文コード45881789品番D-3VT-PU 40
参考基準価格(税別)¥2,800販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。

寸法D2(mm)37寸法D3(mm)75寸法H1(mm)25寸法H2(mm)2寸法H3(mm)25寸法d1(mm)40寸法d2(mm)44呼び40外径(Φmm)75呼び径(A)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
2023-03-24

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする