曜日別特売
D-3VS-PU 125 ステンレス製排水目皿(VP・VU兼用) アウス 45881947

D-3VS-PU 125 ステンレス製排水目皿(VP・VU兼用) アウス 45881947
D-3VS-PU 125 ステンレス製排水目皿(VP・VU兼用) アウス 45881947
D-3VS-PU 125 ステンレス製排水目皿(VP・VU兼用) アウス 45881947

ステンレス製排水目皿(VP・VU兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び125
呼び径(A)125
内容量1個注文コード45881947品番D-3VS-PU 125
参考基準価格(税別)¥75,000販売価格(税込)¥79,178
販売価格(税別)
71,980

ストレーナ―はネジ込み式。ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。

寸法D2(mm)118寸法D3(mm)142寸法H1(mm)31寸法H2(mm)30寸法d1(mm)125寸法d2(mm)131寸法t(mm)8呼び125外径(Φmm)131呼び径(A)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
2023-03-24

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする