アウス
排水目皿(内ネジ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び
65
25
32
40
50
65
80
100
125
150
呼び径(A)
65
25
32
40
50
65
80
100
125
150
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45882096
品番
D-3E 65
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ストレーナ―はネジ込み式。接続(d)は管用平行ネジ(G)
寸法D2(mm)
73
寸法D3(mm)
81
寸法H1(mm)
18
寸法d(mm)
75.18
呼び
65
呼び径(A)
65