アウス
防水用掃除口
商品レビューを投稿する
取扱い終了
呼び
40
50
65
80
100
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45883374
品番
D-COB 40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,300
接続(d)は管用平行ネジ(G)。接続管は標準100L
寸法D1(mm)
40
寸法D2(mm)
49
寸法D3(mm)
55
寸法D4(mm)
190
寸法H1(mm)
52
寸法H2(mm)
60~100
寸法d(mm)
47.803
呼び
40