アウス
防虫目皿(VP専用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び
20
20
25
30
250
呼び径(A)
20
20
25
30
250
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45883523
品番
D-3BV-VP 20
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
VP専用の差込タイプです。アミはSUS304です。
呼び
20
材質
枠:CAC203/クロムメッキ、アミ:SUS304/16メッシュ
寸法d(mm)
20
外径(Φmm)
26
寸法D(mm)
26
寸法H1(mm)
14
呼び径(A)
20
寸法H2(mm)
2
商品タイプ
防虫目皿/目皿のみ