曜日別特売
D-3BV-VP 25 防虫目皿(VP専用) アウス 45883539

D-3BV-VP 25 防虫目皿(VP専用) アウス 45883539
D-3BV-VP 25 防虫目皿(VP専用) アウス 45883539
D-3BV-VP 25 防虫目皿(VP専用) アウス 45883539

防虫目皿(VP専用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び25
呼び径(A)25
内容量1個注文コード45883539品番D-3BV-VP 25
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

VP専用の差込タイプです。アミはSUS304です。

呼び25材質枠:CAC203/クロムメッキ、アミ:SUS304/16メッシュ寸法d(mm)25外径(Φmm)34寸法D(mm)34寸法H1(mm)14呼び径(A)25寸法H2(mm)2商品タイプ防虫目皿/目皿のみ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
2023-03-24

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする