アウス
山形防虫目皿(VP・VU兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び
50
40
50
125
150
呼び径(A)
50
40
50
125
150
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45883575
品番
D-3BQ-PU 50
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。アミはSUS304です。
呼び
50
寸法D(mm)
60
寸法D1(mm)
47
寸法d1(mm)
51
寸法d2(mm)
56
寸法H1(mm)
40
呼び径(A)
50
寸法H2(mm)
2
寸法H3(mm)
13
寸法H4(mm)
24.5