アウス
脱着式防虫目皿(VP・VU兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び
125
40
50
65
75
100
125
150
200
呼び径(A)
125
40
50
65
75
100
125
150
200
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45883688
品番
D-3BZ-PU 125
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。VP・VU兼用の差込タイプです。デタッチ防虫網。アミはSUS304です。
寸法D2(mm)
121
寸法D3(mm)
142
寸法H1(mm)
31
寸法H2(mm)
4
寸法H3(mm)
30
寸法d1(mm)
125
寸法d2(mm)
131
呼び
125
外径(Φmm)
131
呼び径(A)
125