アウス
山形防虫目皿(VP・VU兼用)デタッチ式
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び
40
40
50
65
75
100
呼び径(A)
40
40
50
65
75
100
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45883715
品番
D-3BQZ-PU 40
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。アミはSUS304です。
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
37
寸法H(mm)
25
寸法H1(mm)
2
寸法H2(mm)
32
寸法d1(mm)
40
寸法d2(mm)
44
呼び
40
呼び径(A)
40