D-3BQZ-PU 75 山形防虫目皿(VP・VU兼用)デタッチ式 アウス 45883749

D-3BQZ-PU 75 山形防虫目皿(VP・VU兼用)デタッチ式 アウス 45883749
D-3BQZ-PU 75 山形防虫目皿(VP・VU兼用)デタッチ式 アウス 45883749
D-3BQZ-PU 75 山形防虫目皿(VP・VU兼用)デタッチ式 アウス 45883749

山形防虫目皿(VP・VU兼用)デタッチ式

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び75
呼び径(A)75
内容量1個注文コード45883749品番D-3BQZ-PU 75
参考基準価格(税別)¥22,500販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。アミはSUS304です。

寸法A(mm)91寸法B(mm)73寸法H(mm)25寸法H1(mm)3寸法H2(mm)48寸法d1(mm)77寸法d2(mm)83呼び75呼び径(A)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
2023-03-24

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする