曜日別特売
MB5068068100 ベース用シム(1溝) ラミネートタイプ 岩田製作所 45883826

※代表画像

MB5068068100 ベース用シム(1溝) ラミネートタイプ 岩田製作所 45883826
MB5068068100 ベース用シム(1溝) ラミネートタイプ 岩田製作所 45883826

ベース用シム(1溝) ラミネートタイプ

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個材質真鍮注文コード45883826品番MB5068068100
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

一枚ずつ剥離して使用することで精度の高い調整が可能です。
モーターベースやピローの心出しなど機械の組立時に便利です。

厚さ(mm)(フォイル)0.05板厚t(mm)1材質真鍮高さH(mm)68寸法B(mm)34寸法G(mm)16幅A(mm)68板厚公差(mm)±0.1RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 45883722
2023-10-10
用途: 機械据付時の調整
建設業・工事業

厚み調整が容易なので、スムーズに作業を行う事が出来ました。

対象商品 : 45883713
2018-10-27
用途: モーター芯出しの為のライナー
サービス業

最初、どうやって1枚ずつ剥がせば良いのか分からなかった。爪で端を
ガシガシやっていたら、剥がれました。これが無いと、絶対ダメとかいうものでは無いです。値段はそれなりにしますけど便利そうなので、一度使って見たかった(笑)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする