アウス
防虫目皿(内ネジ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び
125
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
呼び径(A)
125
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45883916
品番
D-3BE 125
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
寸法D(mm)
148
寸法H1(mm)
22
寸法d(mm)
138.43
寸法h(mm)
13
呼び
125
外径(Φmm)
148
呼び径(A)
125