アウス
脱着式防虫目皿(外ネジ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び
40
30
40
50
65
80
100
125
150
呼び径(A)
40
30
40
50
65
80
100
125
150
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45884126
品番
D-3BZ-G 40
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
デタッチ防虫網。アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
寸法D2(mm)
41
寸法D3(mm)
50
寸法H1(mm)
15
寸法H2(mm)
4
寸法d(mm)
47.8
呼び
40
呼び径(A)
40