曜日別特売
D-3BZ-G 125 脱着式防虫目皿(外ネジ) アウス 45884178

D-3BZ-G 125 脱着式防虫目皿(外ネジ) アウス 45884178
D-3BZ-G 125 脱着式防虫目皿(外ネジ) アウス 45884178
D-3BZ-G 125 脱着式防虫目皿(外ネジ) アウス 45884178

脱着式防虫目皿(外ネジ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び125
呼び径(A)125
内容量1個注文コード45884178品番D-3BZ-G 125
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

デタッチ防虫網。アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)

寸法D2(mm)132寸法D3(mm)145寸法H1(mm)27寸法H2(mm)7寸法d(mm)138.43呼び125呼び径(A)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
2023-03-24

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする