アウス
山形防虫目皿(内ネジ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び
50
40
50
65
80
100
125
150
呼び径(A)
50
40
50
65
80
100
125
150
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45884205
品番
D-3BQ-E 50
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
呼び
50
寸法d(mm)
59.61
外径(Φmm)
66
寸法D(mm)
66
寸法D1(mm)
59
寸法H1(mm)
40
呼び径(A)
50
寸法H2(mm)
6
寸法H3(mm)
14