アウス
カバー付防虫目皿(内ネジ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び
32
32
40
50
65
80
100
呼び径(A)
32
32
40
50
65
80
100
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45884266
品番
D-3BD-E 32
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
寸法D2(mm)
24
寸法D3(mm)
50
寸法H1(mm)
33
寸法H2(mm)
18
寸法H3(mm)
15
寸法d(mm)
41.91
呼び
32
呼び径(A)
32