曜日別特売
D-3BG-T 25 防虫目皿(外ネジ)テーパーネジ アウス 45884336

D-3BG-T 25 防虫目皿(外ネジ)テーパーネジ アウス 45884336
D-3BG-T 25 防虫目皿(外ネジ)テーパーネジ アウス 45884336
D-3BG-T 25 防虫目皿(外ネジ)テーパーネジ アウス 45884336

防虫目皿(外ネジ)テーパーネジ

商品レビューを投稿する
返品不可
呼び25
呼び径(A)25
内容量1個注文コード45884336品番D-3BG-T 25
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥3,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

アミはSUS304です。接続(d)は管用テーパーネジ(R)

呼び25寸法d(mm)33.24外径(Φmm)35寸法D(mm)35寸法H1(mm)14呼び径(A)25寸法H2(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
2023-03-24

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする