アウス
ステンレス製防虫目皿(VP・VU兼用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び
50
20
25
30
40
50
65
75
100
125
150
200
呼び径(A)
50
20
25
30
40
50
65
75
100
125
150
200
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45884415
品番
D-3BVS-PU 50
参考基準価格(税別)
¥21,500
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。(150A以下)20・25・30mmはVP専用です。ステンレス鋳鋼製。アミはSUS304です。
寸法D(mm)
62
寸法H1(mm)
25
寸法H2(mm)
22
寸法H3(mm)
3
寸法d1(mm)
51
寸法d2(mm)
56
呼び
50
呼び径(A)
50