アウス
ステンレス製防虫目皿(VP・VU兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び
100
20
25
30
40
50
65
75
100
125
150
200
呼び径(A)
100
20
25
30
40
50
65
75
100
125
150
200
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45884449
品番
D-3BVS-PU 100
参考基準価格(税別)
¥43,500
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。(150A以下)20・25・30mmはVP専用です。ステンレス鋳鋼製。アミはSUS304です。
寸法D(mm)
116
寸法H1(mm)
25
寸法H2(mm)
22
寸法H3(mm)
3
寸法d1(mm)
100
寸法d2(mm)
107
呼び
100
呼び径(A)
100