D-3BVS-PU 200 ステンレス製防虫目皿(VP・VU兼用) アウス 45884476

D-3BVS-PU 200 ステンレス製防虫目皿(VP・VU兼用) アウス 45884476
D-3BVS-PU 200 ステンレス製防虫目皿(VP・VU兼用) アウス 45884476
D-3BVS-PU 200 ステンレス製防虫目皿(VP・VU兼用) アウス 45884476

ステンレス製防虫目皿(VP・VU兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び200
呼び径(A)200
内容量1個注文コード45884476品番D-3BVS-PU 200
参考基準価格(税別)¥196,000販売価格(税込)¥208,780
販売価格(税別)
189,800

ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。(150A以下)20・25・30mmはVP専用です。ステンレス鋳鋼製。アミはSUS304です。

寸法D(mm)218寸法H1(mm)39寸法H2(mm)40寸法H3(mm)5寸法d1(mm)194寸法d2(mm)202呼び200呼び径(A)200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
2023-03-24

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする