アウス
ステンレス製脱着防虫目皿(VP・VU兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び
100
50
65
75
100
呼び径(A)
100
50
65
75
100
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45884519
品番
D-3BZS-PU 100
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。ステンレス鋳鋼製。アミはSUS304です。
呼び
100
寸法H(mm)
21
寸法t(mm)
1.5
外径(Φmm)
100
寸法D(mm)
100
寸法D1(mm)
107
寸法D2(mm)
96
寸法H1(mm)
26
呼び径(A)
100
寸法D3(mm)
114