アウス
ステンレス製防虫目皿(内ネジ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び
65
25
32
40
50
65
80
100
125
150
呼び径(A)
65
25
32
40
50
65
80
100
125
150
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45884564
品番
D-3BES 65
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ステンレス鋳鋼製。アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)
寸法D(mm)
82
寸法H1(mm)
22
寸法H2(mm)
5
寸法H3(mm)
12
寸法d(mm)
75.18
呼び
65
外径(Φmm)
82
呼び径(A)
65