曜日別特売
D-3BES 100 ステンレス製防虫目皿(内ネジ) アウス 45884589

D-3BES 100 ステンレス製防虫目皿(内ネジ) アウス 45884589
D-3BES 100 ステンレス製防虫目皿(内ネジ) アウス 45884589
D-3BES 100 ステンレス製防虫目皿(内ネジ) アウス 45884589

ステンレス製防虫目皿(内ネジ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼び100
呼び径(A)100
内容量1個注文コード45884589品番D-3BES 100
参考基準価格(税別)¥51,000販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ステンレス鋳鋼製。アミはSUS304です。接続(d)は管用平行ネジ(G)

寸法D(mm)120寸法H1(mm)25寸法H2(mm)6寸法H3(mm)15寸法d(mm)113.03呼び100外径(Φmm)120呼び径(A)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

VP・VU管兼用目皿の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/516/
2023-03-24

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする