アウス
サランネット防虫目皿(VP・VU兼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び
40
40
50
65
75
100
呼び径(A)
40
40
50
65
75
100
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
45884704
品番
D-3BA-PU 40
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
アミは塩素ガスに強いサランです。給水タンクに最適。本体はABS製
寸法D(mm)
48
寸法D1(mm)
33
寸法H(mm)
30
寸法d1(mm)
40
寸法d2(mm)
44
呼び
40
材質
ABS
外径(Φmm)
48
呼び径(A)
40
商品タイプ
防虫目皿/目皿のみ