曜日別特売
D-9VRW-PU-H 75 兼用ゴム詰ダブルSAFETY共栓 アウス 45885377

D-9VRW-PU-H 75 兼用ゴム詰ダブルSAFETY共栓 アウス 45885377
D-9VRW-PU-H 75 兼用ゴム詰ダブルSAFETY共栓 アウス 45885377
D-9VRW-PU-H 75 兼用ゴム詰ダブルSAFETY共栓 アウス 45885377

兼用ゴム詰ダブルSAFETY共栓

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個呼び径75注文コード45885377品番D-9VRW-PU-H 75
参考基準価格(税別)¥19,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

ソケット部がABS樹脂ですので、塩ビパイプが接着出来ます。専用ハンドル(別売:D-SF)が必要となります。

寸法D1(mm)96寸法D2(mm)71寸法D3(mm)32寸法H1(mm)24.5寸法H2(mm)22寸法H3(mm)2.5寸法d1(mm)77.5-76.5寸法d2(mm)83.5-82.5高さ(mm)24.5材質(本体)CAC203(クロームメッキ)呼び径75呼び75外径(Φmm)96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする