アウス
ステンレス製散水栓BOX壁埋設型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
45886357
品番
SKS-1K 246x196x130~160H
参考基準価格(税別)
¥52,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
背面板付肩部と底部をボルトと蝶ナットにて接続してあり、奥行の調整が出来ます。壁面の仕上げの後、扉部を取付けますので、設置が簡単です。
材質
SUS304
仕様
カギ付(2ケ)
寸法H(mm)
130~160
寸法D2(mm)
165
寸法d1(mm)
246
寸法d2(mm)
216
寸法D4(mm)
196