LSDN-05-U リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSDN-U 岩田製作所 45886391

※代表画像

LSDN-05-U リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSDN-U 岩田製作所 45886391
LSDN-05-U リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSDN-U 岩田製作所 45886391

リニアストッパー(ウレタンボルト付) LSDN-U

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個材質(本体)鉄(SS400)適合(NSK)LS20AL注文コード45886391品番LSDN-05-U
参考基準価格(税別)¥2,680販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

金属同士の衝撃音を緩和するウレタンボルト付。
先端のウレタン部が交換可能。

寸法L(mm)61付属品六角穴付ボルト(SCM435/黒染め) 2本、SBUH ウレタンボルト 1本適合(NSK)LS20AL材質(本体)鉄(SS400)寸法H(mm)43タイプLSDN-U寸法A(mm)35.5寸法F(mm)12寸法D(mm)5.5適合サイズ(mm)20寸法E(mm)12寸法B(mm)18寸法L2(mm)47.5寸法T(mm)25寸法W(mm)32ボルト径M5×12寸法P(mm)16寸法M(mm)M8×P1.0表面処理(本体)黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする