曜日別特売
FM15-75 ハイとーる浅型 アウス 45886883

FM15-75 ハイとーる浅型 アウス 45886883
FM15-75 ハイとーる浅型 アウス 45886883
FM15-75 ハイとーる浅型 アウス 45886883

ハイとーる浅型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法B(mm)148
寸法A(mm)748
内容量1個注文コード45886883品番FM15-75
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

サビに強い、美しくて丈夫な高級ステンレスを使用しています。床面の勾配は一方向でOK、施工はラクラク。

材質本体SUS304タイプ幅150mm寸法A(mm)748寸法B(mm)148寸法C(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする